WAGO - Verteilerbox, 230V + DALI, 1 Eingang, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 899-681/146-000
Schutzart (IP) - IP20
Anzahl der Eingänge - 1
Anzahl der Ausgänge - 7
Art des Verteilers - direkter Leuchtenanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143940788
Sonepar Artikelnummer
120998932
Hersteller Artikelnummer
899-681/146-000
Hersteller Typ
899-681/146-000
Hersteller Artikel Nr.:
899-681/146-000
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
7
Art des Verteilers:
direkter Leuchtenanschluss
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
blau
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Halogenfrei:
Ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Brandlast:
2.0867 kWh
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Länge:
145 mm
Höhe:
31 mm
Breite:
190 mm
Art der integrierten Schaltung:
sonstige
Befestigungsmöglichkeit:
mit separatem Adapter
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.361 kg


