Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Verteilerbox, 400 V + DALI, 2 Eingänge, schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 899-631/455-000

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Anzahl der Eingänge - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143306096

Sonepar Artikelnummer

120742296

Hersteller Artikelnummer

899-631/455-000

Hersteller Typ

899-631/455-000

Hersteller Artikel Nr.:

899-631/455-000

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

25 A

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Eingänge:

2

Anzahl der Ausgänge:

5

Art des Verteilers:

direkter Leuchtenanschluss

Bemessungsstrom zur Leuchte:

25 A

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

mehrfarbig

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Halogenfrei:

Ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

85 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

105 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Brandlast:

1.7658 kWh

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Länge:

145 mm

Höhe:

31 mm

Breite:

190 mm

Art der integrierten Schaltung:

ohne

Befestigungsmöglichkeit:

mit separatem Adapter

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.390 kg

Verteilerbox, 400 V + DALI, 2 Eingänge, 5 Ausgänge, Kod. A, I, MINI, MIDI, schwarz.. Verteilerbox WINSTA. mit Schutzart IP20 Bewerkstelligen Sie einfach und schnell Ihr Installationsvorhaben: Die Verteilerbox der Produktfamilie WINSTA. Bemessungsstrom 20 A ist das Produkt Ihrer Wahl zur Durchführung einer fehlerfreien Elektroinstallation. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf das Niveau der WINSTA. -Komponenten von WAGO. Die farbliche und mechanische Kodierung der Verteilerboxen gewährleistet eine fehlerfreie Installation der einzelnen Komponenten – Fehlsteckschutz inklusive. Die Verteilerbox ist entsprechend der Schutzart IP20 geschützt (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Das bedeutet, dass man mit dem Finger nicht an spannungsführende Kontaktelemente gelangen kann. Dank der farblichen und mechanischen Kodierung A der WINSTA. -Verteilerboxen können unterschiedliche Schaltkreise eindeutig unterschieden werden. Die Verteilerbox ist für eine Last bis 20 A verwendbar. Sie kann deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben! Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das reduziert den Serviceaufwand deutlich und senkt die Kosten. Wählen Sie Qualität und Haltbarkeit – mit Schutzart IP20 von WAGO werden Installationen mehrerer elektrischer Komponenten wahrnehmbar vereinfacht. . fehlsteckgeschützte Verteilerbox . intuitive Bedruckung der Verteilerbox . Zeitersparnis, da keine Verdrahtung auf der Baustelle notwendig . für jede Anwendung geeignet . komfortable Installation und Inbetriebnahme