Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Verteilerbox, Ausschaltung, 1 Eingang, schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 899-631/478-000

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Anzahl der Ausgänge - 7

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143941983

Sonepar Artikelnummer

120998927

Hersteller Artikelnummer

899-631/478-000

Hersteller Typ

899-631/478-000

Hersteller Artikel Nr.:

899-631/478-000

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

7

Art des Verteilers:

Schaltverteiler

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

mehrfarbig

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Halogenfrei:

Ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

85 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

105 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Brandlast:

4.4981 kWh

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Länge:

145 mm

Höhe:

31 mm

Breite:

190 mm

Art der integrierten Schaltung:

ohne

Befestigungsmöglichkeit:

mit separatem Adapter

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.638 kg

Verteilerbox, Ausschaltung, 1 Eingang, 7 Ausgänge, Kod. A, S, MIDI, schwarz.. Verteilerbox WINSTA. mit Fehlsteckschutz Die Verteilerbox aus der Familie WINSTA. mit Fehlsteckschutz ist die beste Lösung für eine reibungslose Installation. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf das Niveau der WINSTA. -Komponenten von WAGO. Für mehr Sicherheit in der Elektroinstallation ist die Verteilerbox mit einem mechanischen Fehlsteckschutz ausgestattet. Laut der Schutzart IP20 bietet die Verteilerbox Schutz vor der Berührung spannungsführender Bauteile (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer Verteilerbox: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt der Bemessungsstrom 25 A – damit ist es auch für leistungsstarke Verbraucher geeignet. Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA. Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist optimal auf die sehr hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und dadurch schneller, noch sicherer und fehlerfrei. Durch die konfektionierte Systemlösung reduzieren sich die Zeiten der Montage und Installationsfehler auf der Baustelle gleichermaßen. Ziehen auch Sie Ihren Nutzen aus der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Schutzart IP20 von WAGO. . effektiver Fehlsteckschutz . intuitive Bedruckung der Verteilerbox . Zeitersparnis, da keine Verdrahtung auf der Baustelle notwendig . sichere und schnelle Montage