Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Verteilerbox, Dreh- auf Wechselstrom (400 V/230V), 2 Eingänge, weiß

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 899-681/144-000

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Anzahl der Eingänge - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143933384

Sonepar Artikelnummer

120998997

Hersteller Artikelnummer

899-681/144-000

Hersteller Typ

899-681/144-000

Hersteller Artikel Nr.:

899-681/144-000

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

25 A

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Eingänge:

2

Anzahl der Ausgänge:

6

Art des Verteilers:

Dreh-/Wechselstromverteiler

Phasenabgriff:

L1-L3

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

weiß

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Halogenfrei:

Ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

85 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

105 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Brandlast:

2.1261 kWh

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Länge:

145 mm

Höhe:

31 mm

Breite:

190 mm

Art der integrierten Schaltung:

Wechselschaltung

Befestigungsmöglichkeit:

mit separatem Adapter

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.366 kg

Verteilerbox, Dreh- auf Wechselstrom (400 V/230 V), 2 Eingänge, 6 Ausgänge, Kod. A, MIDI, weiß.. Verteilerbox WINSTA. mit Fehlsteckschutz Setzen Sie in Ihrem Projekt bei der Elektroinstallation auf zuverlässige Sicherheit: die Verteilerbox aus der Familie WINSTA. mit Schutzart IP20. Die WINSTA. -Produktfamilie von WAGO wird durch ein vielfältiges Sortiment an Zubehör ergänzt. Die mechanische und farbliche Kodierung der Verteilerboxen gewährleistet eine fehlerfreie Installation der einzelnen Komponenten – Fehlsteckschutz inklusive. Die Verteilerbox ist gemäß der Schutzart IP20 geschützt (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Das bedeutet, dass man mit dem Finger nicht an spannungsführende Kontaktelemente gelangen kann. Standard-Netzanwendungen für nahezu jeden Einsatzbereich lassen sich mit WINSTA. -Verteilerboxen mit Kodierung A realisieren. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl einer Verteilerbox: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt der Bemessungsstrom 25 A – damit ist es auch für leistungsstarke Verbraucher geeignet. Push-in CAGE CLAMP-Federanschlusstechnik – Installationen fehlerfrei stecken, statt umständlich zu verschrauben! Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist optimal auf die sehr hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und dadurch effizienter, sicherer und fehlerfrei. Dank der konfektionierten Systemlösung reduzieren sich die Zeiten der Montage und Installationsfehler auf der Baustelle gleichermaßen. Reduzieren auch Sie jetzt Ihre Kosten bei der Installation, ohne auf Qualität und Sicherheit zu verzichten: mit Fehlsteckschutz senken den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände. . Fehlerfreiheit durch Fehlsteckschutz . intuitive Bedruckung . optimal auf die Anforderungen zugeschnittene Produkte garantieren Sicherheit in der Anwendung . für jede Netzanwendung . komfortable Installation und Inbetriebnahme