Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Verteilerbox, Dreh- auf Wechselstrom (400 V/230V), Leitungseinführung, schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 899-631/338-000

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Anzahl der Eingänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143304573

Sonepar Artikelnummer

120742277

Hersteller Artikelnummer

899-631/338-000

Hersteller Typ

899-631/338-000

Hersteller Artikel Nr.:

899-631/338-000

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

25 A

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

6

Art des Verteilers:

Dreh-/Wechselstromverteiler

Bemessungsstrom zur Leuchte:

25 A

Phasenabgriff:

L1-L3

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

schwarz

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Halogenfrei:

Ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

85 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

105 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Brandlast:

2.0747 kWh

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

145 mm

Höhe:

31 mm

Breite:

190 mm

Art der integrierten Schaltung:

ohne

Befestigungsmöglichkeit:

mit separatem Adapter

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.444 kg

Verteilerbox, Dreh- auf Wechselstrom (400 V/230 V), Leitungseinführung, 1 Eingang, 6 Ausgänge, Kod. A, MIDI, schwarz.. Verteilerbox WINSTA. mit Fehlsteckschutz Die Verteilerbox aus der Familie WINSTA. mit Schutzart IP20 ist die clevere Lösung für eine reibungslose Installation. Die WINSTA. -Produktfamilie von WAGO wird durch ein umfangreiches Sortiment an Zubehör komplettiert. Die Kodierungsmöglichkeiten reduzieren Installationsfehler und ermöglichen Ihnen die schnelle und sichere Verdrahtung aller Komponenten. Gemäß der Schutzart IP20 gewährleistet die Verteilerbox Schutz vor der Berührung spannungsführender Bauteile (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Dank der farblichen und mechanischen Kodierung A der WINSTA. -Verteilerboxen können unterschiedliche Schaltkreise eindeutig unterschieden werden. Die Verteilerbox findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 25 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA. WINSTA. ist das Steckverbindersystem, das bestmöglich auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es gewährt die sichere, schnelle und vor allem fehlerfreie Montage von Bauteilen und Leitungen. Ziehen auch Sie Ihren Nutzen aus der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Fehlsteckschutz von WAGO. . fehlsteckgeschützte Verteilerbox . einfache Inbetriebnahme durch übersichtliche Kennzeichnung der Steckplätze . optimal auf die Anforderungen zugeschnittene Produkte garantieren Sicherheit in der Anwendung . für jede Netzanwendung . strukturierte und schnelle Elektroinstallation