WAGO - Verteilerbox, Dreh- auf Wechselstrom (400 V/230V), Leitungseinführung, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 899-631/339-000
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 25 A
Schutzart (IP) - IP20
Anzahl der Eingänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143305129
Sonepar Artikelnummer
120742278
Hersteller Artikelnummer
899-631/339-000
Hersteller Typ
899-631/339-000
Hersteller Artikel Nr.:
899-631/339-000
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
25 A
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
6
Art des Verteilers:
Dreh-/Wechselstromverteiler
Bemessungsstrom zur Leuchte:
25 A
Phasenabgriff:
L1-L3
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
rot
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Halogenfrei:
Ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Brandlast:
2.1197 kWh
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
145 mm
Höhe:
31 mm
Breite:
190 mm
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Befestigungsmöglichkeit:
mit separatem Adapter
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.440 kg


