WAGO - Verteilerbox, Leitungseinführung, 6 Ausgänge, Kod. B, MINI, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 899-631/461-000
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 6 A
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966816518
Sonepar Artikelnummer
121399675
Hersteller Artikelnummer
899-631/461-000
Hersteller Typ
899-631/461-000
Hersteller Artikel Nr.:
899-631/461-000
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
6 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
0
Anzahl der Ausgänge:
8
Pol-Kennzeichnung:
1, 2
Art des Verteilers:
Dreh-/Wechselstromverteiler
Bemessungsstrom zur Leuchte:
6 A
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
grau
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Halogenfrei:
Ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Brandlast:
1.9767 kWh
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
145 mm
Höhe:
31 mm
Breite:
190 mm
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Befestigungsmöglichkeit:
mit separatem Adapter
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.281 kg


