Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Verteilerbox, Leitungseinführung, 8 Ausgänge, schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 899-631/454-000

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Polzahl - 2

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143278393

Sonepar Artikelnummer

120742295

Hersteller Artikelnummer

899-631/454-000

Hersteller Typ

899-631/454-000

Hersteller Artikel Nr.:

899-631/454-000

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

6 A

Polzahl:

2

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Eingänge:

0

Anzahl der Ausgänge:

8

Art des Verteilers:

Dreh-/Wechselstromverteiler

Bemessungsstrom zur Leuchte:

6 A

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

grau

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Halogenfrei:

Ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

85 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

105 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Brandlast:

17.4619 kWh

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Länge:

145 mm

Höhe:

31 mm

Breite:

190 mm

Art der integrierten Schaltung:

ohne

Befestigungsmöglichkeit:

mit separatem Adapter

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.321 kg

Verteilerbox, Leitungseinführung, 8 Ausgänge, Kod. B, MINI, schwarz.. Verteilerbox WINSTA. mit Schutzart IP20 Vertrauen Sie auf Ihrer Baustelle bei der Elektroinstallation auf bewährte Nachhaltigkeit: die Verteilerbox aus der Familie WINSTA. mit Fehlsteckschutz. Mit WAGO ziehen Sie Ihren Nutzen aus einer großen Auswahl an Erweiterungen für die WINSTA. -Produktfamilie. Die mechanische und farbliche Kodierung der Verteilerboxen gewährleistet eine fehlerfreie Installation der einzelnen Komponenten – Fehlsteckschutz inklusive. Die Verteilerbox ist entsprechend der Schutzart IP20 geschützt (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Das bedeutet, dass man mit dem Finger nicht an spannungsführende Kontaktelemente gelangen kann. Lösungen wie die WINSTA. -Verteilerbox mit Kodierung B eignen sich für Anwendungen zur Steuerung von Prozessen, wie zum Beispiel bei Beleuchtungen oder innerhalb von Datennetzwerken. Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA. Mit dem Steckverbindersystem WINSTA. wird die Elektroinstallation steckbar. Das reduziert den Serviceaufwand deutlich und senkt die Kosten. Profitieren auch Sie von der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Schutzart IP20 von WAGO. . effektiver Fehlsteckschutz . intuitive Bedruckung . Zeitersparnis, da keine Verdrahtung auf der Baustelle notwendig . zur Anwendung in der Prozessautomation wie z. B. der Beleuchtungstechnik . strukturierte und schnelle Elektroinstallation