Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Verteilerbox, Relaisschaltung, 2 Eingänge, schwarz

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 899-632/102-000

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Art des Verteilers - Schaltverteiler

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143933391

Sonepar Artikelnummer

120998920

Hersteller Artikelnummer

899-632/102-000

Hersteller Typ

899-632/102-000

Hersteller Artikel Nr.:

899-632/102-000

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Eingänge:

2

Anzahl der Ausgänge:

1

Art des Verteilers:

Schaltverteiler

Mechanische Codierung:

Ja

Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:

mehrfarbig

Art der Verriegelung:

im Steckverbinder integriert

Halogenfrei:

Ja

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:

85 °C

Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:

105 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Brandlast:

1.86528 kWh

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

verzinnt

Verschmutzungsgrad:

3

Durchgangswiderstand:

1 mOhm

Länge:

145 mm

Höhe:

31 mm

Breite:

190 mm

Art der integrierten Schaltung:

ohne

Befestigungsmöglichkeit:

mit separatem Adapter

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.278 kg

Verteilerbox, Relaisschaltung, 2 Eingänge, 1 Ausgang, Kod. A , B, MINI, MIDI, schwarz.. Verteilerbox WINSTA. mit Schutzart IP20 Vertrauen Sie bei der Umsetzung der Installation auf geprüfte Fehlerfreiheit: die Verteilerbox aus der Familie WINSTA. Kodierung A. Die WINSTA. -Produktfamilie von WAGO wird durch ein umfangreiches Sortiment an Zubehör komplettiert. Für mehr Schutz in der Elektroinstallation ist die Verteilerbox mit einem mechanischen Fehlsteckschutz ausgerüstet. Die Verteilerbox ist gemäß der Schutzart IP20 geschützt (In gestecktem Zustand: IP2xC (Diese Installationssteckverbinder sind nicht für den Einsatz in leicht zugänglichen Bereichen vorgesehen!)). Das bedeutet, dass man mit dem Finger nicht an spannungsführende Kontaktelemente gelangen kann. Die Verteilerbox WINSTA. mit Kodierung A in Schwarz oder Weiß wird üblicherweise für allgemeine Netzanwendungen in der Energieverteilung genutzt. Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA. Das WINSTA. -Steckverbindersystem ist perfekt auf die sehr hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten. Es macht Elektroinstallationen steckbar und dadurch schneller, sicherer und fehlerfrei. Dank der konfektionierten Systemlösung reduzieren sich die Montagezeiten und Fehler bei der Installation auf der Baustelle gleichermaßen. Profitieren auch Sie von der wartungsfreien Federklemmtechnik in der steckbaren Version! Planen Sie Ihre Installation mit Schutzart IP20 von WAGO. . Fehlerfreiheit durch Fehlsteckschutz . intuitive Bedruckung . Zeitersparnis, da keine Verdrahtung auf der Baustelle notwendig . zur Anwendung in einer Vielzahl von allgemeinen Netzanwendungen . schneller Austausch von fehlerhaften Einheiten im laufenden Betrieb