WAGO - Verteilerbox, Stromstoßschaltung, 2 Eingänge, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 899-632/103-000
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143940856
Sonepar Artikelnummer
120999617
Hersteller Artikelnummer
899-632/103-000
Hersteller Typ
899-632/103-000
Hersteller Artikel Nr.:
899-632/103-000
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
2
Art des Verteilers:
Schaltverteiler
Phasenabgriff:
L1
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
mehrfarbig
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Halogenfrei:
Ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Brandlast:
2.8372 kWh
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
145 mm
Höhe:
31 mm
Breite:
190 mm
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Befestigungsmöglichkeit:
mit separatem Adapter
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.629 kg


