Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Verteilerklemme, 10mm², seitliche Beschriftungsaufnahmen, blau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Verteilerklemme, 10mm², seitliche Beschriftungsaufnahmen, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 284-624

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.2 .. 10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2 .. 10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 125 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454282578

Sonepar Artikelnummer

120373700

Hersteller Artikelnummer

284-624

Hersteller Typ

284-624

Hersteller Artikel Nr.:

284-624

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2 .. 10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2 .. 10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2 .. 10 mm²

Bemessungsstrom In:

125 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2 .. 10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

3

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105 °C

Breite:

17.5 mm

Höhe:

89 mm

Tiefe:

39.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.056 kg

Verteilerklemme, 10 mm², seitliche Beschriftungsaufnahmen, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, Schraubanschluss und CAGE CLAMP, 3 x CAGE CLAMP-Anschluss 10 mm², 1 x Schraubanschluss 35 mm², 10,00 mm², blau.. Verteilerklemme Serie 284 mit Betätigungswerkzeug Die Verteilerklemme hat die Artikelnummer 284-624 und schafft eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Bei dieser Verteilerklemme ist für den Leiteranschluss eine Abisolierlänge im Bereich von 12 bis 14 mm erforderlich. Mit Verteilerklemmen lassen sich Potentialverteilungen extrem kompakt mit nur einer Klemme umsetzen. Ihr Aufbau ermöglicht den Anschluss von größeren Leiterquerschnitten auf der einen und mehreren kleinen Leiterquerschnitten auf der anderen Seite. Neben der Potentialverteilung können diese Klemmen auch für die Sammlung von Potentialen eingesetzt werden. Dieses Produkt ist mit der CAGE CLAMP- wie auch Schraubanschluss-Technologie ausgerüstet. Der zuverlässige und wartungsfreie CAGE CLAMP Universalanschluss bietet die Möglichkeit, alle Arten von Leitern mit einer Käfigzugfeder anzuschließen, ohne, dass eine Vorbehandlung der Leiter erforderlich ist. Das Aufcrimpen von Aderendhülsen kann somit entfallen. Bei einem Schraubanschluss ist das Anziehen der Schraube mit dem vorgegebenen Drehmoment erforderlich. Dadurch wird eine sichere physische und elektrische Verbindung der angeschlossenen Leiter ermöglicht. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich die Verteilerklemme für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 10 mm² zum einen und für Leiterquerschnitte von 6 mm² bis 35 mm² zum anderen. Diese Durchgangsreihenklemme wird durch ein Betätigungswerkzeug betätigt.