WAGO - Vertikalbrücker, isoliert, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2000-492
Ausführung - Vertikalverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 1
Bemessungsstrom In - 13.5 A
Bemessungsspannung - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143711180
Sonepar Artikelnummer
120718193
Hersteller Artikelnummer
2000-492
Hersteller Typ
2000-492
Hersteller Artikel Nr.:
2000-492
Ausführung:
Vertikalverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Bemessungsstrom In:
13.5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
0 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.015 kg


