Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Vertikalbrücker, isoliert, lichtgrau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Vertikalbrücker, isoliert, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2002-492

  • Ausführung - Vertikalverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 1

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143692373

Sonepar Artikelnummer

120718609

Hersteller Artikelnummer

2002-492

Hersteller Typ

2002-492

Hersteller Artikel Nr.:

2002-492

Ausführung:

Vertikalverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

1

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

500 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

0 mm

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Vertikalbrücker, isoliert, lichtgrau