WAGO - Vertikalbrücker, isoliert, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2000-493
Ausführung - Vertikalverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 1
Bemessungsstrom In - 14 A
Bemessungsspannung - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966492392
Sonepar Artikelnummer
121397233
Hersteller Artikelnummer
2000-493
Hersteller Typ
2000-493
Hersteller Artikel Nr.:
2000-493
Ausführung:
Vertikalverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Bemessungsstrom In:
14 A
Bemessungsspannung:
500 V
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


