WAGO - Vertikalbrücker, isoliert, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002-492/000-012
Ausführung - Vertikalverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 1
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143711227
Sonepar Artikelnummer
120718610
Hersteller Artikelnummer
2002-492/000-012
Hersteller Typ
2002-492/000-012
Hersteller Artikel Nr.:
2002-492/000-012
Ausführung:
Vertikalverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


