Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - WAGO Prüfspitzen, Ø 2 mm, 1000 V, CAT IV, 10 A

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - WAGO Prüfspitzen, Ø 2 mm, 1000 V, CAT IV, 10 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206-912

  • Messkreiskategorie - CAT IV

  • Mit Koffer/Tasche - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 90309000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966097290

Sonepar Artikelnummer

121397444

Hersteller Artikelnummer

206-912

Hersteller Typ

206-912

Hersteller Artikel Nr.:

206-912

Messkreiskategorie:

CAT IV

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.022 kg

WAGO Prüfspitzen, Ø 2 mm, 1000 V, CAT IV, 10 A, WAGO