Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - WAGO Prüfstift, Ø 1mm, 30 V AC / 60 V DC

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - WAGO Prüfstift, Ø 1mm, 30 V AC / 60 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 735-500

  • Tastkopfform - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.003 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821226932

Sonepar Artikelnummer

120731819

Hersteller Artikelnummer

735-500

Hersteller Typ

735-500

Hersteller Artikel Nr.:

735-500

Tastkopfform:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.003 kg

WAGO Prüfstift, Ø 1 mm, 30 V AC / 60 V DC, CAT0, 1 A, 6 mm unisoliert, Prüfleitung zum Anlöten bis 0,5mm²