Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Wandbefestigung, Set mit 4 Winkeln

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 850-904

  • Ausführung - Wandanschlusswinkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454466411

Sonepar Artikelnummer

120739789

Hersteller Artikelnummer

850-904

Hersteller Typ

850-904

Hersteller Artikel Nr.:

850-904

Ausführung:

Wandanschlusswinkel

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Schraubzubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.100 kg

Wandbefestigung, Set mit 4 Winkeln, WAGO