WAGO - WCB-Beschriftungsstrang, 20 Schilder je Strang, unbedruckt, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 249-200
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 4.5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332275859
Sonepar Artikelnummer
120724715
Hersteller Artikelnummer
249-200
Hersteller Typ
249-200
Hersteller Artikel Nr.:
249-200
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
4.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
WCB-Beschriftungsstrang, 20 Schilder je Strang, unbedruckt, aufrastbar, weiß


