WAGO - WCB-Beschriftungsstrang, bedruckt, 1 (20x), weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 249-201
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 4.5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332275866
Sonepar Artikelnummer
120724716
Hersteller Artikelnummer
249-201
Hersteller Typ
249-201
Hersteller Artikel Nr.:
249-201
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
4.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


