WAGO - WCB-Beschriftungsstrang, bedruckt, 3 (20x), weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 249-203
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 4.5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332275880
Sonepar Artikelnummer
120724718
Hersteller Artikelnummer
249-203
Hersteller Typ
249-203
Hersteller Artikel Nr.:
249-203
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
4.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


