WAGO - WCB-Beschriftungsstrang, bedruckt, S (20x), weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 249-229
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 4.5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332276276
Sonepar Artikelnummer
120724744
Hersteller Artikelnummer
249-229
Hersteller Typ
249-229
Hersteller Artikel Nr.:
249-229
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
4.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg


