WAGO - Wechselbügel, für Ø 27 mm … 35 mm / 1.06'' bis 1.38'', für 206-1403

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206-1413
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143835954
Sonepar Artikelnummer
121397411
Hersteller Artikelnummer
206-1413
Hersteller Typ
206-1413
Hersteller Artikel Nr.:
206-1413
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72123000
Gewicht:
0.060 kg
Wechselbügel, für Ø 27 mm … 35 mm / 1.06'' bis 1.38'', für 206-1403, WAGO


