WAGO - Wechselbügel, für Ø 4 mm … 16 mm / 0.16'' bis 0.63'', für 206-1403

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206-1411
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143835879
Sonepar Artikelnummer
121397409
Hersteller Artikelnummer
206-1411
Hersteller Typ
206-1411
Hersteller Artikel Nr.:
206-1411
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72123000
Gewicht:
0.031 kg
Wechselbügel, für Ø 4 mm … 16 mm / 0.16'' bis 0.63'', für 206-1403, WAGO


