WAGO - Wechselbügel, für Ø 50 mm … 70 mm / 1.97'' bis 2.75'', für 206-1403

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206-1415
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143835978
Sonepar Artikelnummer
121397413
Hersteller Artikelnummer
206-1415
Hersteller Typ
206-1415
Hersteller Artikel Nr.:
206-1415
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72123000
Gewicht:
0.086 kg
Wechselbügel, für Ø 50 mm … 70 mm / 1.97'' bis 2.75'', für 206-1403, WAGO


