WAGO - Wechselbügel, für Ø 8 mm … 28 mm / 0.31'' bis 1.10'', für 206-1403

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206-1412
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143835947
Sonepar Artikelnummer
121397410
Hersteller Artikelnummer
206-1412
Hersteller Typ
206-1412
Hersteller Artikel Nr.:
206-1412
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72123000
Gewicht:
0.031 kg
Wechselbügel, für Ø 8 mm … 28 mm / 0.31'' bis 1.10'', für 206-1403, WAGO


