WAGO - Werkzeugtasche, leer, Gürteltasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206-3060
Ausführung - Gürteltasche
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schloss - Nein
Breite - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966688108
Sonepar Artikelnummer
121397436
Hersteller Artikelnummer
206-3060
Hersteller Typ
206-3060
Hersteller Artikel Nr.:
206-3060
Ausführung:
Gürteltasche
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schloss:
Nein
Breite:
280 mm
Tiefe:
195 mm
Rollbar:
Ja
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.070 kg


