Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Werkzeugtasche, leer, Kapazität 12 kg, mit L-BOXX® Mini, leer

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206-3001

  • Ausführung - Tasche

  • Mit Schloss - Nein

  • Höhe - 413 mm

  • Breite - 330 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966524291

Sonepar Artikelnummer

121397428

Hersteller Artikelnummer

206-3001

Hersteller Typ

206-3001

Hersteller Artikel Nr.:

206-3001

Ausführung:

Tasche

Mit Schloss:

Nein

Höhe:

413 mm

Breite:

330 mm

Tiefe:

220 mm

Rollbar:

Nein

Mit Schulterriemen:

Ja

Mit Teleskopgriff:

Nein

Mit Schaum:

Nein

Mit Fachtrenner:

Ja

Farbe:

schwarz

Signalrot:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

42029298

Gewicht:

1.893 kg

Werkzeugtasche, leer, Kapazität 12 kg, mit L-BOXX Mini, leer