WAGO - Werkzeugtasche, leer, kompatibel zu L-BOXX® 102, Kapazität 24 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206-3010
Ausführung - Tasche
Mit Schloss - Nein
Höhe - 330 mm
Breite - 480 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966509403
Sonepar Artikelnummer
121397435
Hersteller Artikelnummer
206-3010
Hersteller Typ
206-3010
Hersteller Artikel Nr.:
206-3010
Ausführung:
Tasche
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
330 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
260 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
2.068 kg


