WAGO - Werkzeugtasche, leer, kompatibel zu L-BOXX® Micro und Mini, Kapazität 12 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206-3000
Ausführung - Tasche
Mit Schloss - Nein
Höhe - 350 mm
Breite - 330 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966470482
Sonepar Artikelnummer
121397427
Hersteller Artikelnummer
206-3000
Hersteller Typ
206-3000
Hersteller Artikel Nr.:
206-3000
Ausführung:
Tasche
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
350 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
220 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Ja
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
1.590 kg


