Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Werkzeugtasche, mit Werkzeugen, Kapazität 12 kg

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Werkzeugtasche, mit Werkzeugen, Kapazität 12 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206-3001/002-004

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 1

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966669893

Sonepar Artikelnummer

121397434

Hersteller Artikelnummer

206-3001/002-004

Hersteller Typ

206-3001/002-004

Hersteller Artikel Nr.:

206-3001/002-004

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

2

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

1

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Testwerkzeuge:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

9

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Tasche

Zolltarifnummer:

42029298

Gewicht:

3.194 kg

Werkzeugtasche, mit Werkzeugen, Kapazität 12 kg, WAGO