WAGO - Werkzeugtasche, mit Werkzeugen, Kapazität 12 kg, mit L-BOXX® Mini, leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 206-3001/002-000
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 1
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3
Anzahl der Zangen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966669886
Sonepar Artikelnummer
121397433
Hersteller Artikelnummer
206-3001/002-000
Hersteller Typ
206-3001/002-000
Hersteller Artikel Nr.:
206-3001/002-000
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
1
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Zangen:
1
Anzahl der Kabelschneider:
1
Anzahl der Testwerkzeuge:
1
Gesamtzahl der Werkzeuge:
9
Elektromonteur-Set:
Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Nein
Verpackung:
Tasche
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
2.887 kg


