WAGO - WMB-Beschriftungskarte,als Karte,bedruckt,weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-5500/793-035
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966375862
Sonepar Artikelnummer
121399524
Hersteller Artikelnummer
793-5500/793-035
Hersteller Typ
793-5500/793-035
Hersteller Artikel Nr.:
793-5500/793-035
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


