WAGO - WMB-Beschriftungskarte,als Karte,bedruckt,weiß, 51 - 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-3607
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821301202
Sonepar Artikelnummer
120999995
Hersteller Artikelnummer
793-3607
Hersteller Typ
793-3607
Hersteller Artikel Nr.:
793-3607
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.007 kg


