Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, blau, 0V

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, blau, 0V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 794-506/000-006

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966572766

Sonepar Artikelnummer

120739266

Hersteller Artikelnummer

794-506/000-006

Hersteller Typ

794-506/000-006

Hersteller Artikel Nr.:

794-506/000-006

Aufdruck:

Buchstaben

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

blau

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.009 kg

WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 0V (100x), dehnbar 5 - 5,2 mm, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, blau