WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, blau, 1 - 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-4566/000-006
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 4 mm
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918923675
Sonepar Artikelnummer
120738588
Hersteller Artikelnummer
793-4566/000-006
Hersteller Typ
793-4566/000-006
Hersteller Artikel Nr.:
793-4566/000-006
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.007 kg


