Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, blau, 100,103..187 u.101..188 u.102..189

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, blau, 100,103..187 u.101..188 u.102..189

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 794-601/000-006

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332835640

Sonepar Artikelnummer

120739306

Hersteller Artikelnummer

794-601/000-006

Hersteller Typ

794-601/000-006

Hersteller Artikel Nr.:

794-601/000-006

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

blau

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.009 kg

WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 100,103...187 u.101...188 u.102…189, dehnbar 5 - 5,2 mm, Aufdruck waagerecht, aufrastbar, blau