WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, blau, 51 - 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-607/000-006
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332844178
Sonepar Artikelnummer
120739120
Hersteller Artikelnummer
793-607/000-006
Hersteller Typ
793-607/000-006
Hersteller Artikel Nr.:
793-607/000-006
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


