WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, gelb, 1 - 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-4602/000-002
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 4 mm
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454332532
Sonepar Artikelnummer
120738607
Hersteller Artikelnummer
793-4602/000-002
Hersteller Typ
793-4602/000-002
Hersteller Artikel Nr.:
793-4602/000-002
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


