WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, gelb, 1 - 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-502/000-002
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332792691
Sonepar Artikelnummer
120738717
Hersteller Artikelnummer
793-502/000-002
Hersteller Typ
793-502/000-002
Hersteller Artikel Nr.:
793-502/000-002
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


