WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, gelb, +,- ,1,2,3,13,14,4,5,6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794-608/000-002
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918110587
Sonepar Artikelnummer
120739322
Hersteller Artikelnummer
794-608/000-002
Hersteller Typ
794-608/000-002
Hersteller Artikel Nr.:
794-608/000-002
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


