Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, gelb, 100,103..187 u.101..188 u.102..189

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, gelb, 100,103..187 u.101..188 u.102..189

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 794-602/000-002

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918110532

Sonepar Artikelnummer

120739308

Hersteller Artikelnummer

794-602/000-002

Hersteller Typ

794-602/000-002

Hersteller Artikel Nr.:

794-602/000-002

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

gelb

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.009 kg

WMB-Beschriftungskarte, als Karte, bedruckt, 100,103...187 u.101...188 u.102…189, dehnbar 5 - 5,2 mm, Aufdruck senkrecht, aufrastbar, gelb