WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, gelb, 11 - 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-4603/000-002
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 4 mm
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454332556
Sonepar Artikelnummer
120738609
Hersteller Artikelnummer
793-4603/000-002
Hersteller Typ
793-4603/000-002
Hersteller Artikel Nr.:
793-4603/000-002
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.007 kg


