WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, gelb, 21 - 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-604/000-002
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918145268
Sonepar Artikelnummer
120739110
Hersteller Artikelnummer
793-604/000-002
Hersteller Typ
793-604/000-002
Hersteller Artikel Nr.:
793-604/000-002
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


