WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, gelb, Erde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-5680/000-002
Aufdruck - Symbole
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454418526
Sonepar Artikelnummer
120739042
Hersteller Artikelnummer
793-5680/000-002
Hersteller Typ
793-5680/000-002
Hersteller Artikel Nr.:
793-5680/000-002
Aufdruck:
Symbole
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


