WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, gelb, L1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-574/000-002
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143251822
Sonepar Artikelnummer
120739074
Hersteller Artikelnummer
793-574/000-002
Hersteller Typ
793-574/000-002
Hersteller Artikel Nr.:
793-574/000-002
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


