WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, grau, 31 - 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-505/000-007
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454137526
Sonepar Artikelnummer
120738741
Hersteller Artikelnummer
793-505/000-007
Hersteller Typ
793-505/000-007
Hersteller Artikel Nr.:
793-505/000-007
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


