WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, grün, L1,L2,L3,N,PE,L1,L2,L3,N,PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-472/000-023
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332011655
Sonepar Artikelnummer
120738682
Hersteller Artikelnummer
793-472/000-023
Hersteller Typ
793-472/000-023
Hersteller Artikel Nr.:
793-472/000-023
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


