WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, grün, L2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-675/000-023
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454181963
Sonepar Artikelnummer
120739214
Hersteller Artikelnummer
793-675/000-023
Hersteller Typ
793-675/000-023
Hersteller Artikel Nr.:
793-675/000-023
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


