WAGO - WMB-Beschriftungskarte, bedruckt, hellgrün, 21 - 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 793-504/000-017
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918060851
Sonepar Artikelnummer
120738737
Hersteller Artikelnummer
793-504/000-017
Hersteller Typ
793-504/000-017
Hersteller Artikel Nr.:
793-504/000-017
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


